| |
|
| Artikel-Nr.: 183-15232500 Herst.-Nr.: 15232500 EAN/GTIN: 4067201027898 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.
Weitere Informationen: | | Nenn-Ø D1: | 250 mm | Vorbohrung d ca.: | 16 mm | max. Bohrung: | 50 mm | Kranzbreite h: | 50 mm | ND ca.: | 85 mm | L ca.: | 50 mm | Gewicht ca.: | 3,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, normalkeilriemen, 3-rillig keilriemenscheibe, v-belt pulleys, XPA, SPA, 3-rillig, v-belt pulley, Riemenscheiben, Riemenscheibe, 3 groove |
| | |
| |