| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-15312200 Herst.-Nr.: 15312200 EAN/GTIN: 4067201029021 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse, zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe. B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v = vorspringend. In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:
Film (3,5 Minuten)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenn-Ø D1: | 224 mm | Bauart: | B Bauart | Ausführung: | 4 Ausführung | h: | 20 mm | L: | 32 mm | Nabenlage: | ev 12 zum Kranz | Taper-Buchse: | 2012 Nr. | Bohrung d min.: | 12 mm | Bohrung d max.: | 50 mm | Gewicht ca.: | 3,20 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, taper keilriemenscheibe, normalkeilriemen, keilriemenscheibe 224mm, v-belt pulleys, Taperbuchse, v-belt pulley, SPA, taper bush, 1 groove, Riemenscheiben, 1-rillig, Riemenscheibe, XPA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |