| |
|
| Artikel-Nr.: 183-15322000 Herst.-Nr.: 15322000 EAN/GTIN: 4067201033424 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse, zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe. B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Ausführung F: Beidseitig rückspringende Nabe. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v = vorspringend. In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:
Film (3,5 Minuten)
Weitere Informationen: | | Nenn-Ø D1: | 200 mm | Bauart: | B Bauart | Ausführung: | 1 Ausführung | h: | 35 mm | L: | 45 mm | Nabenlage: | bv 5 zum Kranz | Taper-Buchse: | 2517 Nr. | Bohrung d min.: | 16 mm | Bohrung d max.: | 65 mm | Gewicht ca.: | 4,70 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe 200 mm, normalkeilriemen, taper keilriemenscheibe, Riemenscheibe, XPA, Riemenscheiben, v-belt pulley, 2-rillig, Taperbuchse, taper bush, 2 groove, SPA, v-belt pulleys |
| | |
| |