Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15323100 Keilriemenscheibe GG A-/13-2 TP= 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15323100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15323100
EAN/GTIN:
     4067201033813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben


Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse,
zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die
Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe.
B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende
Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Ausführung F: Beidseitig rückspringende
Nabe. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v =
vorspringend.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Material:
Grauguss (GG25)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Rillen:
2
Profil:
XPA/SPA/A(13)
Wirkdurchmesser [D1]:
315 [mm]
Bauart:
B
Ausführung:
1
Kranzbreite [h]:
35 [mm]
Gesamtlänge [L]:
45 [mm]
Nabenlage [zum Kranz]:
ev 10
Spannbuchse (Typ):
2517
Min. Bohrungsdurchmesser [d min.]:
16 [mm]
Max. Bohrungsdurchmesser [d max.]:
65 [mm]
Gewicht:
7,60 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Keilrillen-Scheibe, Keilrillen-Scheiben, Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe spa, din 2215, keilriemenscheiben für taper-buchsen, Riemenscheiben, v-belt pulleys, Taperbuchse, 2 groove, XPA, SPA, 2-rillig, taper bush, Riemenscheibe, v-belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
1
€ 10,00*
ab € 34,75*
€ 50,32*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 82,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.