| |
|
| Artikel-Nr.: 183-15411400 Herst.-Nr.: 15411400 EAN/GTIN: 4067201035671 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Der Nenn-Ø 63mm ist nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium / Grauguss | Oberfläche: | Unveredelt | Anzahl Rillen: | 1 | Profil: | XPB/SPB/B(17) | Nenndurchmesser [D1]: | 140 [mm] | Vorbohrung (ca.) [d]: | 12 [mm] | Max. Bohrungsdurchmesser: | 35 [mm] | Kranzbreite [h]: | 25 [mm] | Nabendurchmesser (ca.) [ND]: | 60 [mm] | Gesamlänge (ca.) [L]: | 32 [mm] | Gewicht: | 0,90 [kg] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe spb, normalkeilriemen, v-belt pulley, XPB, 1 groove, Riemenscheiben, 1-rillig, SPB, Riemenscheibe, v-belt pulleys |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 47,22* | € 58,62* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 76,81* | € 98,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|