Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15422500 Keilriemenscheibe AL B-2-rillig Ø 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15422500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15422500
EAN/GTIN:
     4067201034186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
250 mm
Vorbohrung d ca.:
16 mm
max. Bohrung:
45 mm
Kranzbreite h:
44 mm
ND ca.:
75 mm
L ca.:
50 mm
Gewicht ca.:
2,90 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe 2-rillig ungebohrt, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, Riemenscheibe, v-belt pulleys, 2-rillig, XPB, Riemenscheiben, SPB, v-belt pulley, 2 groove
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 100,72*
€ 125,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 193,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15522500
ab € 38,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.