Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15432500 Keilriemenscheibe AL B-3-rillig Ø 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15432500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15432500
EAN/GTIN:
     4067201028710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung mit Nabenverstärkung aus Grauguss.
Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit
Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe
geliefert.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
250 mm
Vorbohrung d ca.:
18 mm
max. Bohrung:
50 mm
Kranzbreite h:
63 mm
ND ca.:
85 mm
L ca.:
60 mm
Gewicht ca.:
4,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, normalkeilriemen, 3-rillig keilriemenscheibe, 3-rillig, XPB, v-belt pulley, v-belt pulleys, Riemenscheiben, SPB, Riemenscheibe, 3 groove
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 124,32*
€ 154,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,79*
€ 240,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15532500
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.