Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15462500 Keilriemen B (17) RL= 1100mm IL=1060mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15462500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15462500
EAN/GTIN:
     4067201044246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen





Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.






Keilwinkel ca. 38 °



Breite b = 17 mm.



Höhe h = 11 mm.



Breite u = 9,4 mm.



Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 125 mm.



Gewicht = 0,180 kg/m.






Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 40
mm.



Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge +
65 mm.






Wichtig:



Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Ö, le, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Material:
Neopren (bis 60°C)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Rillen:
Universell
Profil:
B (17)
Richtlänge:
1100 [mm]
Weitere Suchbegriffe: DIN 2215, DIN-Teil, Keilriemen, v-belts, Profil B, v-belt, DIN2215, DIN part, wedge belts, profile B, Keilriehmen, Normkeilriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 11,55*
€ 15,40*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 29,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.