Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15469400 Keilriemen B (17) RL= 2690mm IL=2650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15469400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15469400
EAN/GTIN:
     4067201030638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen





Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.






Keilwinkel ca. 38 °



Breite b = 17 mm.



Höhe h = 11 mm.



Breite u = 9,4 mm.



Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 125 mm.



Gewicht = 0,180 kg/m.






Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 40
mm.



Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge +
65 mm.






Wichtig:



Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Ö, le, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Material:
Neopren (bis 60°C)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Rillen:
Universell
Profil:
B (17)
Richtlänge:
2690 [mm]
Weitere Suchbegriffe: v-belts, Normkeilriemen, DIN 2215, DIN2215, wedge belts, Keilriehmen, v-belt, profile B, DIN part, Profil B, Keilriemen, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
1
€ 10,00*
ab € 27,49*
€ 36,65*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 35,16*
€ 60,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.