Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15492060 Keilriemen EPDM XPB 2060 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15492060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15492060
EAN/GTIN:
     4067201278092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen


Werkstoff: Hochleistungs-EPDM. Zugstränge aus Polyester. Fortschrittlich:
Diese flankenoffenen, formgezahnten EPDM-Keilriemen sind ein
Spitzenprodukt mit einem hochfesten Zugstrang für verbesserte
Energieeffizienz und Antriebsleistung. Leistungsstark: Die
übertragbare Leistung ist mehr als doppelt so hoch wie bei herkömmlichen
Schmalkeilriemen und mehr als dreimal so hoch wie bei klassischen
Keilriemen. Wartungsfrei: Dank minimaler Ausdehnung ist ein
Nachspannen in der Regel nicht erforderlich. Vielseitig verwendbar:
Mit guter chemischer Beständigkeit und einem breiten Temperaturbereich
sind diese Keilriemen ideal für kraftschlüssige Antriebssysteme.
Vorhandene Schmalkeilriemen und Normkeilriemen können problemlos ersetzt
werden. Die marktüblichen Scheiben passen für alle drei Riemenarten.
Enge Fertigungstoleranzen ermöglichen die satzweise Verwendung. Zul.
Betriebstemperatur: -40° bis +130°C.






XPB-Keilriemen sind ein sinnvoller Ersatz für Keilriemen SPB und 17.






Breite b = 16,3mm.



Höhe h = 13mm.



Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 112mm.



Gewicht = 0,183 kg/m.

Weitere Informationen:
Profil:
XPB Profil
Richtlänge LR:
2060 mm
Weitere Suchbegriffe: v-belt, Keilriemen, XPB, vbelt, EPDM, Hochleistung, SPB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.