Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15521000 Keilriemenscheibe GG B/17 2-100mm-1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15521000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15521000
EAN/GTIN:
     4067201045243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse,
zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die
Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe.
B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende
Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig.
rü = rückspringend. v = vorspringend.






In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Material:
Grauguss (GG25)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Rillen:
2
Profil:
XPB/SPB/B(17)
Wirkdurchmesser [D1]:
100 [mm]
Bauart:
V
Ausführung:
8
Kranzbreite [h]:
44 [mm]
Gesamtlänge [L]:
25 [mm]
Nabenlage [zum Kranz]:
rü 19
Spannbuchse (Typ):
1610
Min. Bohrungsdurchmesser [d min.]:
12 [mm]
Max. Bohrungsdurchmesser [d max.]:
42 [mm]
Gewicht:
1,20 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe spb, normalkeilriemen, keilriemenscheiben für taper-buchsen, v-belt pulleys, taper bush, v-belt pulley, Riemenscheibe, SPB, Riemenscheiben, 2-rillig, XPB, 2 groove, Taperbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.