Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16021800 Zahnriemenrad T2,5 16 T2,5/18-2 ZZ=18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16021800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16021800
EAN/GTIN:
     4067201029434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
16 T2,5/18-2 Typ
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
6 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
13,82 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
18,0 mm
d:
14,32 mm
ND:
10 mm
b:
10 mm
L:
16 mm
Vorbohrung B:
3 mm
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 16T2,5, T2,5, pulley, 16T2.5, 6mm, timing belt pulley, T2.5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,62*
€ 4,55*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,16*
€ 8,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.