Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16021900 Zahnriemenrad T2,5 16 T2,5/19-2 ZZ=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16021900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16021900
EAN/GTIN:
     4067201029441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
16 T2,5/19-2 Typ
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
6 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
14,62 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
18,0 mm
d:
15,12 mm
ND:
10 mm
b:
10 mm
L:
16 mm
Vorbohrung B:
3 mm
Gewicht:
7 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 6mm, 16T2.5, pulley, timing belt pulley, T2.5, 16T2,5, T2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,63*
€ 4,56*
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,08*
€ 8,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.