Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16022600 Zahnriemenrad T2,5 16 T2,5/26-2 ZZ=26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16022600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16022600
EAN/GTIN:
     4067201044796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
T2,5
Typ:
16 T2,5/26-2
Zähnezahl:
26
Ausführung:
1F
Riemenbreite:
6 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
20,19 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe:
25 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
20,69 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
14 [mm]
Zahnbreite [b]:
10 [mm]
Gesamtlänge [L]:
16 [mm]
Vorbohrung [B]:
4 [mm]
Gewicht:
14 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 6mm, 16T2,5, pulley, T2,5, timing belt pulley, T2.5, 16T2.5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
392
1
€ 10,00*
ab € 3,97*
€ 5,01*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 9,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.