Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16027200 Zahnriemenrad T2,5 16 T2,5/72-0 ZZ=72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16027200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16027200
EAN/GTIN:
     4067201268628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
T2,5
Typ:
16 T2,5/72-0
Zähnezahl:
72
Ausführung:
2
Riemenbreite:
6 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
56,80 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
57,30 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
34 [mm]
Zahnbreite [b]:
10 [mm]
Gesamtlänge [L]:
16 [mm]
Vorbohrung [B]:
10 [mm]
Gewicht:
79 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, timing belt pulley, 6mm, 16T2,5, T2.5, pulley, 16T2.5, T2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.