Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16032600 Zahnriemenrad T2,5 20 T2,5/26-2 ZZ=26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16032600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16032600
EAN/GTIN:
     4067201193883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
20T2,5/26-2 Typ
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
20,19 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
25,0 mm
d:
20,69 mm
ND:
14 mm
b:
14 mm
L:
20 mm
Vorbohrung B:
4 mm
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10 mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 26 zähne, Zähne, 20T2,5, T-Teilung, pulley, Riemenbreite, 20 T2.5, timing belt pulley, Teilung, 20T2.5, 20 T2,5, 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.