Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16060100 PU-Zahnriemen 6 T2,5/120 ZZ=48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16060100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16060100
EAN/GTIN:
     4067201030287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", .

Weitere Informationen:
Wirklänge:
120 mm
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Riemenbreite:
6 mm
Gewicht:
0,015 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen, synchronous belt, timing belt, PU-Zahnriemen, 6T2,5, T2,5, 6T2.5, toothed belt, T2.5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
565
1
€ 10,00*
ab € 2,17*
€ 4,17*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 7,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.