Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16060200 PU-Zahnriemen 6 T2,5/145 ZZ=58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16060200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16060200
EAN/GTIN:
     4067201030294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 6mm

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", .

Weitere Informationen:
Wirklänge:
145 mm
Zähnezahl:
58 Zähnezahl
Riemenbreite:
6 mm
Gewicht:
0,015 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, synchronous belt, T2,5, 6T2,5, 6T2.5, toothed belt, Zahnriemen, timing belt, PU-Zahnriemen, T2.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.