| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-16070000 Herst.-Nr.: 16070000 EAN/GTIN: 4067201193098 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Profil t: | T 2,5 mm | Riemenbreite: | 10 mm | Rollenlänge max.: | 50 m | zul. Riemenzugkraft: | 120 N | Zahnhöhe ht: | 0,7 mm | Rückenhöhe hr: | 0,9 mm | Winkel β: | 40 ° | Gewicht: | 25 g/m | passende Klemmplatte: | 16079900 Art.-Nr. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, T20, Zahnriemen, Stahl-Zugstrang, T10, Profil, PU-Zahnriemen, toothed belt, T2.5, Polyurethan, timing belt, Meterware, synchronous belt, T5, T2,5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |