Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16096000 Zahnwelle aus AL T2,5 60 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16096000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16096000
EAN/GTIN:
     4067201050353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
De:
47,25 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,72 kg
Passende Bordscheibe:
16010211 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar, synchronous bar, Zahnriemenräder, Zahnriemenrad, T2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 65,04*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,59*
€ 107,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010211
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.