Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16099600 Zahnwelle aus AL T2,5 96 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16099600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16099600
EAN/GTIN:
     4067201270294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
96 Zähnezahl
De:
75,89 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
2,00 kg
Passende Bordscheibe:
16010219 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: T2,5, Zahnriemenrad, synchronous bar, Zahnriemenräder, timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010219
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.