Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16217200 Zahnriemenrad aus AL 46 T5/72-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16217200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16217200
EAN/GTIN:
     4067201268413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
T5
Typ:
46 T5/72-0
Zähnezahl:
72
Ausführung:
2
Riemenbreite:
32 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
113,75 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
114,59 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
80 [mm]
Zahnbreite [b]:
40 [mm]
Gesamtlänge [L]:
46 [mm]
Vorbohrung [B]:
10 [mm]
Gewicht:
900 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, pulley, 46 T5, 32mm, 46T5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.