Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16227200 Zahnriemenrad aus AL 21 T5/72-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16227200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16227200
EAN/GTIN:
     4067201268796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
21 T5/72-0 Typ
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
113,75 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
114,59 mm
ND:
80 mm
b:
15 mm
L:
21 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
495 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10 mm, zahnriemenrad, zahnriemenräder 72 zähne, pulley, timing belt pulley, 21T5, 10mm, T5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.