Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

162330K10 Zahnriemenrad aus AL ALK34T5/30-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-162330K10
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     162330K10
EAN/GTIN:
     4067201327431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Schraube DIN 912-12.9, schwarz.

Die Naben der Zahnriemenräder sind geschlitzt, ähnlich wie bei einem Klemmring. Mit der Klemmschraube werden die Zahnriemenräder auf den Wellen befestigt. Keine weitere Bearbeitung mehr, schnelle Montage, keine Beschädigung der Welle, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte.

Bohrung BH7: Bohrungstoleranz im Radbereich H7 durchgehend, im Klemmbereich H7 vor dem Schlitzen. R: Störkreis-Ø am Schraubenkopf. Übertragbares Drehmoment: Reibschlussmoment der Klemmnabe.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
T5
Riemenbreite:
16 [mm]
Typ:
ALK 34 T5/30-2
Zähnezahl:
30
Bohrung [BH7]:
10 [mm]
Ausführung:
1F
Außendurchmesser Zahnscheibe:
46,91 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe:
51 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
47,75 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
39 [mm]
Zahnbreite [b]:
21 [mm]
Gesamtlänge [L]:
34 [mm]
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf [R]:
41,4 [mm]
Nabenlänge (Halbschale) [b1]:
10 [mm]
Schraube DIN 912 (Gewinde x Länge):
M 4 x 12
Anzugsmoment:
4,4 [Nm]
Übertragbares Drehmoment:
12,9 [Nm]
Gewicht:
131 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, MAEDFIX MAED-FIX MAED FIX maedfix MÄDFIX MÄD-FI, MADFIX MAD-FIX MAD FIX madfix mad fix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.