Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16242600 Zahnriemenrad aus AL 36 T5/26-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16242600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16242600
EAN/GTIN:
     4067201038283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
T5
Typ:
36 T5/26-2
Zähnezahl:
26
Ausführung:
1F
Riemenbreite:
25 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
40,54 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe:
44,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
41,38 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
26 [mm]
Zahnbreite [b]:
30 [mm]
Gesamtlänge [L]:
36 [mm]
Vorbohrung [B]:
Ungebohrt [mm]
Gewicht:
120 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 36T5, timing belt pulley, T5, 25mm, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
186
1
€ 10,00*
ab € 6,80*
€ 9,72*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 17,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.