| |
|
| Artikel-Nr.: 183-16260000 Herst.-Nr.: 16260000 EAN/GTIN: 4067201043348 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern. Weitere Informationen: | | Profil t: | T 5 mm | Riemenbreite: | 10 mm | Rollenlänge max.: | 100 m | zul. Riemenzugkraft: | 330 N | Zahnhöhe ht: | 1,2 mm | Rückenhöhe hr: | 1,0 mm | Winkel β: | 40 ° | Gewicht: | 25 g/m | passende Klemmplatte: | 16269900 Art.-Nr. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf)mädler, T2.5, Zahnriemen, Profil, Polyurethan, T5, toothed belt, T20, synchronous belt, PU-Zahnriemen, T10, T2,5, Stahl-Zugstrang, timing belt, Meterware |
| | |
| |