| |
|
| Artikel-Nr.: 183-16274000 Herst.-Nr.: 16274000 EAN/GTIN: 4067201054276 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang. Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", . Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar. Weitere Informationen: | | Wirklänge: | 575 mm | Zähnezahl: | 115 Zähnezahl | Riemenbreite: | 16 mm | Gewicht: | 0,04 kg/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: toothed belt, 16T5, synchronous belt, PU-Zahnriemen, Zahnriemen, timing belt, T5 |
| | |
| |