Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16277338 Zahnriemenrad Taper T5 38 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16277338
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16277338
EAN/GTIN:
     4067201264637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
Auführung:
15F Auführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
59,64 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
66 mm
d:
60,48 mm
ND:
- mm
b:
22 mm
L:
- mm
R:
- mm
Spannbuchsentyp:
1108 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.:
28 mm
Gewicht:
280 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, timing belt pulley, T5, taper, 16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.