Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16277364 Zahnriemenrad Taper T5 64 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16277364
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16277364
EAN/GTIN:
     4067201264606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
64 Zähnezahl
Auführung:
10F Auführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
101,02 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
106 mm
d:
101,86 mm
ND:
80 mm
b:
22 mm
L:
25,5 mm
R:
3,5 mm
Spannbuchsentyp:
1210 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
32 mm
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, timing belt pulley, taper, 16mm, T5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.