| |
|
| Artikel-Nr.: 183-16281400 Herst.-Nr.: 16281400 EAN/GTIN: 4067201027072 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang. Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", . Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar. Weitere Informationen: | | Wirklänge: | 295 mm | Zähnezahl: | 59 Zähnezahl | Riemenbreite: | 25 mm | Gewicht: | 0,063 kg/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 25T5, T5, toothed belt, Zahnriemen, PU-Zahnriemen, synchronous belt, timing belt |
| | |
| |