Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16331600 Zahnriemenrad AL 21 AT3/16-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16331600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16331600
EAN/GTIN:
     4067201259114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
AT3
Typ:
21 AT3/16-2
Zähnezahl:
16
Ausführung:
1F
Riemenbreite:
10 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
14,87 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe:
18 [mm]
Teilkreisdurchmesser [Ø d]:
15,28 [mm]
Nabendurchmesser [Ø ND]:
10 [mm]
[b]:
15 [mm]
Gesamtlänge [L]:
21 [mm]
Bohrung [Ø BH7 ]:
4 [mm]
Gewicht:
8 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 10mm, 21 AT3, pulley, timing belt pulley, AT3, 21AT3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.