Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Zahnriemenscheibe
>
Artikel
16331900 Zahnriemenrad AL 21 AT3/19-2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
183-16331900
Hersteller:
Mädler
Herst.-Nr.:
16331900
EAN/GTIN:
4067201259268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Werkstoff:
Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
Weitere Informationen:
Typ:
21 AT3/19-2 Typ
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
17,73 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
23 mm
Ø d:
18,14 mm
Ø ND:
12 mm
b:
15 mm
L:
21 mm
Bohrung Ø BH7:
4 mm
Gewicht:
11 g
... >
Alle neuen Produkte 2019
>
Zahnriementriebe AT 3
>
Zahnriemenräder AT3 für Riemenbreite 10mm
Weitere Suchbegriffe:
zahnriemenrad 10 mm
,
zahnriemenrad
,
zahnriemenrad 19 zähne
,
timing belt pulley
,
21 AT3
,
pulley
,
AT3
,
21AT3
,
10mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen