Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16370700 Zahnriemen 10 AT3/351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16370700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16370700
EAN/GTIN:
     4067201259152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 10mm


Werkstoff: Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge*:
351 mm
Zähnezahl:
117 Zähnezahl
Riemenbreite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf)mädler, timing belt, 10 AT3, synchronous belt, toothed belt, 10AT3, Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.