Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16371100 Zahnriemen 10 AT3/501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16371100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16371100
EAN/GTIN:
     4067201258643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 10mm


Werkstoff: Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge*:
501 mm
Zähnezahl:
167 Zähnezahl
Riemenbreite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, timing belt, 10AT3, synchronous belt, Zahnriemen, toothed belt, 10 AT3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.