Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16394800 Zahnwelle aus AL AT3 48 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16394800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16394800
EAN/GTIN:
     4067201220732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
De:
45,43 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,726 kg
Passende Bordscheibe:
16010211 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle AT3 timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010211
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.