Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16395200 Zahnwelle aus AL AT3 52 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16395200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16395200
EAN/GTIN:
     4067201220770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
52 Zähnezahl
De:
49,25 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,854 kg
Passende Bordscheibe:
16010212 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle AT3 timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010212
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.