Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16395600 Zahnwelle aus AL AT3 56 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16395600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16395600
EAN/GTIN:
     4067201220787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
56 Zähnezahl
De:
53,07 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,991 kg
Passende Bordscheibe:
16010214 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle AT3 timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010214
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.