Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16397000 Zahnwelle aus AL AT3 70 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16397000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16397000
EAN/GTIN:
     4067201220831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
De:
66,44 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,554 kg
Passende Bordscheibe:
16010218 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle AT3 timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010218
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.