Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16397200 Zahnwelle aus AL AT3 72 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16397200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16397200
EAN/GTIN:
     4067201220978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
De:
68,34 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,644 kg
Passende Bordscheibe:
16010313 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle AT3 timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010313
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.