Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16412600 Zahnriemenrad aus AL 55 T10/26-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16412600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16412600
EAN/GTIN:
     4067201281894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
55 T10/26-2 Typ
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
80,90 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
87 mm
d:
82,76 mm
ND:
60 mm
b:
45 mm
L:
55 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
643 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 40mm, timing belt pulley, 55T10, 40, 55 T10, T10, pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16452600
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.