Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16431600 Zahnriemenrad aus AL 40 T10/16-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16431600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16431600
EAN/GTIN:
     4067201039501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
T10
Typ:
40 T10/16-2
Zähnezahl:
16
Ausführung:
1F
Riemenbreite:
25 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
49,07 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe:
54 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
50,93 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
35 [mm]
Zahnbreite [b]:
30 [mm]
Gesamtlänge [L]:
40 [mm]
Vorbohrung [B]:
8 [mm]
Gewicht:
176 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, T10, 25mm, pulley, 40T10, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
215
1
€ 10,00*
ab € 7,15*
€ 10,07*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,80*
€ 18,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.