Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16442500 Zahnriemenrad aus AL 47 T10/25-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16442500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16442500
EAN/GTIN:
     4067201042204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
47 T10/25-2 Typ
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
77,72 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
83 mm
d:
79,58 mm
ND:
60 mm
b:
37 mm
L:
47 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
530 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, timing belt pulley, pulley, T10, 32mm, 47T10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
90
1
€ 10,00*
ab € 14,77*
€ 19,71*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 18,38*
€ 35,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.