Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16460000 PU-Zahnriemen Meterware 16 T10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16460000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16460000
EAN/GTIN:
     4067201043294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf)mädler

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
T 10 mm
Riemenbreite:
16 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
1248 N
Zahnhöhe ht:
2,5 mm
Rückenhöhe hr:
2,0 mm
Winkel β:
40 °
Gewicht:
77 g/m
passende Klemmplatte:
16469900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, T20, synchronous belt, Zahnriemen, T10, PU-Zahnriemen, Profil, Meterware, T5, timing belt, T2,5, Stahl-Zugstrang, toothed belt, Polyurethan, T2.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,01*
€ 15,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,13*
€ 14,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,29*
€ 13,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,39*
€ 12,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,08*
€ 10,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16469900
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.