Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16460001 PU-Zahnriemen PAZ Meterware 16 T10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16460001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16460001
EAN/GTIN:
     4067201225980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf)mädler

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.

Weitere Informationen:
Profil t:
T 10 mm
Riemenbreite:
16 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
1248 N
Zahnhöhe ht:
2,5 mm
Rückenhöhe hr:
2,0 mm
Winkel β:
40 °
Gewicht:
77 g/m
passende Klemmplatte:
16469900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, timing belt, Polyamidgewebe, T5, synchronous belt, Synchronriemen, T10, PAZ, Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,32*
€ 17,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,35*
€ 15,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,40*
€ 14,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,43*
€ 13,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,98*
€ 11,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16469900
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.