Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16477224 Zahnriemenrad Taper T10 24 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16477224
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16477224
EAN/GTIN:
     4067201288534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Ausführung:
10F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
74,53 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
83 mm
d:
76,39 mm
ND:
60 mm
Di:
- mm
b:
22 mm
L:
26 mm
R:
4 mm
Spannbuchsentyp:
1210 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
10 mm
Bohrungs-Ø max.[mm]:
32 mm
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.