Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16477260 Zahnriemenrad Taper T10 60 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16477260
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16477260
EAN/GTIN:
     4067201288268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Ausführung:
11F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
189,13 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
200 mm
d:
190,99 mm
ND:
110 mm
Di:
158 mm
b:
22 mm
L:
32 mm
R:
10 mm
Spannbuchsentyp:
2012 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.[mm]:
50 mm
Gewicht:
3660 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.