Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16477264 Zahnriemenrad Taper T10 64 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16477264
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16477264
EAN/GTIN:
     4067201288275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
64 Zähnezahl
Ausführung:
11 Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
201,86 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
203,72 mm
ND:
125 mm
Di:
180 mm
b:
22 mm
L:
45 mm
R:
23 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.[mm]:
65 mm
Gewicht:
4380 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.