Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16477484 Zahnriemenrad Taper T10 84 Zähne Br.32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16477484
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16477484
EAN/GTIN:
     4067201268215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
84 Zähnezahl
Ausführung:
11 Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
265,52 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
267,38 mm
ND:
125 mm
Di:
235 mm
b:
38 mm
L:
45 mm
R:
7 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm | 65 mm
Gewicht:
8973 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe z84, pulley, taper pulley, 47T10, T10, taper bush, timing belt pulley, 32mm, 47 T10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.