Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16484900 PU-Zahnriemen 32 T10/1880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16484900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16484900
EAN/GTIN:
     4067201030478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
timing belt
synchronous belt
T10
PU-Zahnriemen

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", . Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
1880 mm
Zähnezahl:
188 Zähnezahl
Riemenbreite:
32 mm
Gewicht:
0,154 kg/m
Weitere Suchbegriffe: 32T10, Zahnriemen, toothed belt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 43,77*
€ 73,70*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,41*
€ 121,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.