Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16485514 PU-Zahnriemen 40 T10/700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16485514
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16485514
EAN/GTIN:
     4067201279044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", . Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
700 mm
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
Riemenbreite:
40 mm
Gewicht:
0,193 kg/m
Weitere Suchbegriffe: 40mm, synchronous belt, Zahnriemen, 40T10, timing belt, T10, polyurethan, PU-Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.